GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, zárható, 180x180x100mm, piros, IP55 S000170 - GW42208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564063990
Sonepar cikkszám
S000170
Gyártói cikkszám
GW42208
Gyártói típuskód
GW42208
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
piros
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
180 mm
Magasság:
180 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
100 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
3000
DIN-sín:
Igen
Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Vészgomb riasztórendszerekhez ; Lakáselosztó 8mod fk átl ajtóval +zár IP55 Gewiss 42208