GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 215x210x100mm, szürke(RAL7035), IP65 SX041617 - GW40112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041617
Gyártói cikkszám
GW40112
Gyártói típuskód
GW40112
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
210 mm
Magasság:
215 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
100 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40112