GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 200x180x100mm, fehér(RAL9016), IP40 SX041603 - GW40063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041603
Gyártói cikkszám
GW40063
Gyártói típuskód
GW40063
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
180 mm
Magasság:
200 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
100 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
47 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40063