GEWISS - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 270x330x85mm, fehér(RAL9016), IP40 GT84888 - GW40605PM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564801875
Sonepar cikkszám
GT84888
Gyártói cikkszám
GW40605PM
Gyártói típuskód
GW40605PM
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
330 mm
Magasság:
270 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
85 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
65 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod gipszkartonba átl ajtóval zöld Gewiss 40605PM