GEWISS - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 24modul (2x12), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 420x330x101mm, fehér(RAL9016), IP40 SX041709 - GW40606BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041709
Gyártói cikkszám
GW40606BD
Gyártói típuskód
GW40606BD
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
330 mm
Magasság:
420 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
101 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
101 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40606BD