GEWISS - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 505x465x85mm, fehér(RAL9016), IP40 GT84901 - GW40609PM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564801899
Sonepar cikkszám
GT84901
Gyártói cikkszám
GW40609PM
Gyártói típuskód
GW40609PM
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
465 mm
Magasság:
505 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
85 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
101 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod 2x18 gipszkartonba átl ajtóval zöld Gewiss 40609PM