GEWISS - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 680x465x120mm, fehér(RAL9016), IP40 GT84902 - GW40610PM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564801905
Sonepar cikkszám
GT84902
Gyártói cikkszám
GW40610PM
Gyártói típuskód
GW40610PM
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
465 mm
Magasság:
680 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
120 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 54mod 3x18 gipszkartonba átl ajtóval zöld Gewiss 40610PM