GEWISS - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 855x465x120mm, fehér(RAL9016), IP40 GT84903 - GW40611PM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564802018
Sonepar cikkszám
GT84903
Gyártói cikkszám
GW40611PM
Gyártói típuskód
GW40611PM
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
465 mm
Magasság:
855 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
120 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 72mod 4x18 gipszkartonba átl ajtóval zöld Gewiss 40611PM