GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (13mod, 1x12), teli ajtóval, műanyag, 217x326x89mm, fehér(RAL9016), IP40 G52114 - GW40656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564130821
Sonepar cikkszám
G52114
Gyártói cikkszám
GW40656
Gyártói típuskód
GW40656
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
326 mm
Magasság:
217 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
89 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12+1mod sülly teleajtóval Gewiss 40656