GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 218x330x25mm, fehér(RAL9003), IP40 G09982 - GW40229TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564442047
Sonepar cikkszám
G09982
Gyártói cikkszám
GW40229TB
Gyártói típuskód
GW40229TB
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
330 mm
Magasság:
218 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
25 mm
Mélység:
25 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
65 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod sülly átl ajtóval IP40 Gewiss 40229TB