Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 270x330x85mm, szürke(RAL9016), IP40 S000092 - GW40605

MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 270x330x85mm, szürke(RAL9016), IP40 S000092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564062450

Sonepar cikkszám

S000092

Gyártói cikkszám

GW40605

Gyártói típuskód

GW40605

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

330 mm

Magasság:

270 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

85 mm

Mélység:

85 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

65 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod sülly átl ajtóval IP40 Gewiss 40605