GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 270x330x101mm, fehér(RAL9016), IP40 SN090373 - GW40605BS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090373
Gyártói cikkszám
GW40605BS
Gyártói típuskód
GW40605BS
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
330 mm
Magasság:
270 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
101 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
65 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Lakáselosztó 12mod sülly átl ajtóval RAL9016 80A sork IP40 Gewiss 40605BS