GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 169x308x70mm, szürke(RAL7035), IP55 G20490 - GW48682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564071711
Sonepar cikkszám
G20490
Gyártói cikkszám
GW48682
Gyártói típuskód
GW48682
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
308 mm
Magasság:
169 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
60 mm
Mélység:
70 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
60 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod sülly átl ajtóval IP55 Gewiss 48682