GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), füst színű ajtóval, műanyag, 218x328x25mm, IP40 SX041637 - GW40229VT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041637
Gyártói cikkszám
GW40229VT
Gyártói típuskód
GW40229VT
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
egyéb
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
328 mm
Magasság:
218 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
25 mm
Mélység:
25 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
65 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40229VT