Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, 217x326x89mm, fehér(RAL9016), IP40 SN081811 - GW40657

MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, 217x326x89mm, fehér(RAL9016), IP40 SN081811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564130838

Sonepar cikkszám

SN081811

Gyártói cikkszám

GW40657

Gyártói típuskód

GW40657

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

326 mm

Magasság:

217 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

89 mm

Mélység:

89 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

67 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod sülly teleajtóval IP40 Gewiss 40657