GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (4+8mod, 1x12), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 305x195x75mm, fehér(RAL9016), IP40 SX041653 - GW40331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041653
Gyártói cikkszám
GW40331
Gyártói típuskód
GW40331
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
195 mm
Magasság:
305 mm
Mélység:
75 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40331