GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 310x465x101mm, fehér(RAL9016), IP40 SN090374 - GW40608BS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090374
Gyártói cikkszám
GW40608BS
Gyártói típuskód
GW40608BS
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
465 mm
Magasság:
310 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
101 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
65 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Lakáselosztó 18mod sülly átl ajtóval RAL9016 80A sork IP40 Gewiss 40608BS