GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (26mod, 2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 338x328x108mm, IP40 SX041743 - GW41233VA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041743
Gyártói cikkszám
GW41233VA
Gyártói típuskód
GW41233VA
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
egyéb
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
328 mm
Magasság:
338 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
80 mm
Mélység:
108 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
69 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
DIN-sín:
Igen
Gewiss 41233VA