GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (26mod, 2x12), teli ajtóval, műanyag, 346x326x89mm, fehér(RAL9016), IP40 GT08204 - GW40658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564130845
Sonepar cikkszám
GT08204
Gyártói cikkszám
GW40658
Gyártói típuskód
GW40658
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
326 mm
Magasság:
346 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
89 mm
Mélység:
89 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
67 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24+2mod sülly teleajtóval Gewiss 40658