GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 338x330x28mm, fehér(RAL9003), IP40 G09983 - GW40233TB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564442085
Sonepar cikkszám
G09983
Gyártói cikkszám
GW40233TB
Gyártói típuskód
GW40233TB
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
330 mm
Magasság:
338 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
28 mm
Mélység:
28 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
69 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen