Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 420x330x85mm, fehér(RAL9016), IP40 S000093 - GW40606

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 420x330x85mm, fehér(RAL9016), IP40 S000093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564062498

Sonepar cikkszám

S000093

Gyártói cikkszám

GW40606

Gyártói típuskód

GW40606

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

330 mm

Magasság:

420 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

85 mm

Mélység:

85 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

101 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval IP40 Gewiss 40606