GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), füst színű ajtóval, műanyag, sorolható, 338x330x28mm, IP40 SX041639 - GW40233VA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041639
Gyártói cikkszám
GW40233VA
Gyártói típuskód
GW40233VA
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
egyéb
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
330 mm
Magasság:
338 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
28 mm
Mélység:
28 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
69 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40233VA