GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli ajtóval, műanyag, 349x326x89mm, fehér(RAL9016), IP40 SX041713 - GW40659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041713
Gyártói cikkszám
GW40659
Gyártói típuskód
GW40659
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
326 mm
Magasság:
349 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
89 mm
Mélység:
89 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
67 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40659