GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 420x330x101mm, fehér(RAL9016), IP40 SN103369 - GW40886BS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564897045
Sonepar cikkszám
SN103369
Gyártói cikkszám
GW40886BS
Gyártói típuskód
GW40886BS
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
330 mm
Magasság:
420 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
101 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
65 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40886BS