Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 420x330x101mm, fehér(RAL9016), IP40 SX041726 - GW40886BD

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 420x330x101mm, fehér(RAL9016), IP40 SX041726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041726

Gyártói cikkszám

GW40886BD

Gyártói típuskód

GW40886BD

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

330 mm

Magasság:

420 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

85 mm

Mélység:

101 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

101 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Gewiss 40886BD