GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 2modul (1x2), átlátszó ajtóval, műanyag, 160x83x74mm, fehér(RAL9016), IP40 G50858 - GW40601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 2
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564062399
Sonepar cikkszám
G50858
Gyártói cikkszám
GW40601
Gyártói típuskód
GW40601
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
2
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
83 mm
Magasság:
160 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
74 mm
Mélység:
74 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
64 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 2mod sülly átl ajtóval IP40 Gewiss 40601