GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (39mod, 2x18), teli ajtóval, műanyag, 396x453x95mm, fehér(RAL9016), IP40 G46222 - GW40661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564130876
Sonepar cikkszám
G46222
Gyártói cikkszám
GW40661
Gyártói típuskód
GW40661
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
453 mm
Magasság:
396 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
95 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36+1mod sülly teleajtóval Gewiss 40661