GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (39mod, 3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 493x328x118mm, IP40 SX041751 - GW41239VA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041751
Gyártói cikkszám
GW41239VA
Gyártói típuskód
GW41239VA
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
egyéb
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
328 mm
Magasság:
493 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
90 mm
Mélység:
118 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
79 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
DIN-sín:
Igen
Gewiss 41239VA