GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 483x311x108mm, fekete, IP40 GT01870 - GW40242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564039964
Sonepar cikkszám
GT01870
Gyártói cikkszám
GW40242
Gyártói típuskód
GW40242
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fekete
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
311 mm
Magasság:
483 mm
Beépítési mélység:
90 mm
Mélység:
108 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod sülly átl ajtóval 12x3mod fek Gewiss 40242