GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 493x330x108mm, fehér(RAL9003), IP40 GT01869 - GW40241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564039957
Sonepar cikkszám
GT01869
Gyártói cikkszám
GW40241
Gyártói típuskód
GW40241
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
330 mm
Magasság:
493 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
90 mm
Mélység:
108 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod sülly átl ajtóval 3x12mod fehér Gewiss 40241