Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), füst színű ajtóval, műanyag, 493x330x28mm, fekete, IP40 SX041645 - GW40239TN

MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), füst színű ajtóval, műanyag, 493x330x28mm, fekete, IP40 SX041645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 36

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041645

Gyártói cikkszám

GW40239TN

Gyártói típuskód

GW40239TN

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

36

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fekete

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

330 mm

Magasság:

493 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

28 mm

Mélység:

28 mm

Zárás módja:

nyomógomb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

79 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

DIN-sín:

Igen

Gewiss 40239TN