GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), füst színű ajtóval, műanyag, 493x330x28mm, IP40 SX041646 - GW40239VA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041646
Gyártói cikkszám
GW40239VA
Gyártói típuskód
GW40239VA
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
egyéb
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
330 mm
Magasság:
493 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
28 mm
Mélység:
28 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
79 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40239VA