Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (42mod, 3x12), teli ajtóval, műanyag, 588x335x92,5mm, fehér(RAL9003), IP30 G48402 - GW40163

MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (42mod, 3x12), teli ajtóval, műanyag, 588x335x92,5mm, fehér(RAL9003), IP30 G48402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564097032

Sonepar cikkszám

G48402

Gyártói cikkszám

GW40163

Gyártói típuskód

GW40163

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

üreges fal

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

335 mm

Magasság:

588 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

85 mm

Mélység:

92.5 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

DIN-sín:

Igen

Fém ajtóval Gewiss 40163