Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 48modul (56mod, 4x12), teli ajtóval, műanyag, 713x335x92,5mm, fehér(RAL9003), IP30 G48403 - GW40164

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 48modul (56mod, 4x12), teli ajtóval, műanyag, 713x335x92,5mm, fehér(RAL9003), IP30 G48403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564097049

Sonepar cikkszám

G48403

Gyártói cikkszám

GW40164

Gyártói típuskód

GW40164

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

üreges fal

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

335 mm

Magasság:

713 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

85 mm

Mélység:

92.5 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

DIN-sín:

Igen

Fém ajtóval Gewiss 40164