GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, 160x130x85mm, fehér(RAL9016), IP40 GT20740 - GW40237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564039889
Sonepar cikkszám
GT20740
Gyártói cikkszám
GW40237
Gyártói típuskód
GW40237
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
130 mm
Magasság:
160 mm
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
85 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 4mod sülly átl ajtóval IP40 Gewiss 40237