GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 4modul (1x4), füst színű ajtóval, műanyag, 165x148x23mm, fehér(RAL9003), IP40 SX041641 - GW40237TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041641
Gyártói cikkszám
GW40237TB
Gyártói típuskód
GW40237TB
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
148 mm
Magasság:
165 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
23 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
67 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40237TB