GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 4modul (1x4), teli ajtóval, műanyag, 165x146x108mm, fehér(RAL9003), IP40 SX041649 - GW40287TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041649
Gyártói cikkszám
GW40287TB
Gyártói típuskód
GW40287TB
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
146 mm
Magasság:
165 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
108 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
67 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40287TB