GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 465x680x95mm, fehér(RAL9016), IP40 G09994 - GW40610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 54
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564062535
Sonepar cikkszám
G09994
Gyártói cikkszám
GW40610
Gyártói típuskód
GW40610
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
54
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
680 mm
Magasság:
465 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
95 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 54mod sülly átl ajtóval IP40 Gewiss 40610