GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 680x465x101mm, fehér(RAL9016), IP40 SN103371 - GW40890BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564897083
Sonepar cikkszám
SN103371
Gyártói cikkszám
GW40890BD
Gyártói típuskód
GW40890BD
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
465 mm
Magasság:
680 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
101 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
65 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40890BD