Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 680x465x120mm, fehér(RAL9016), IP40 SX041731 - GW40890BT

MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 680x465x120mm, fehér(RAL9016), IP40 SX041731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041731

Gyártói cikkszám

GW40890BT

Gyártói típuskód

GW40890BT

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

465 mm

Magasság:

680 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

95 mm

Mélység:

120 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

120 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Gewiss 40890BT