GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, műanyag, 170x200x85mm, fehér(RAL9016), IP40 S000090 - GW40603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564062436
Sonepar cikkszám
S000090
Gyártói cikkszám
GW40603
Gyártói típuskód
GW40603
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
200 mm
Magasság:
170 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
85 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
62 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 6mod sülly átl ajtóval IP40 Gewiss 40603