GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 169x138x70mm, szürke(RAL7035), IP55 G20489 - GW48681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564071735
Sonepar cikkszám
G20489
Gyártói cikkszám
GW48681
Gyártói típuskód
GW48681
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
138 mm
Magasság:
169 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
60.5 mm
Mélység:
70 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
60 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 6mod sülly átl ajtóval IP55 Gewiss 48681