GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 855x465x120mm, fehér(RAL9016), IP40 SN090378 - GW40611BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090378
Gyártói cikkszám
GW40611BD
Gyártói típuskód
GW40611BD
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
465 mm
Magasság:
855 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
120 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Lakáselosztó 72mod (18x4) sülly átl ajtóval RAL9016 80A sork IP40 Gewiss 40611BD