GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (4x18), teli ajtóval, műanyag, 855x465x120mm, fehér(RAL9016), IP40 GT50355 - GW40891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564224575
Sonepar cikkszám
GT50355
Gyártói cikkszám
GW40891
Gyártói típuskód
GW40891
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
465 mm
Magasság:
855 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
120 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 72mod sülly fehér ajtóval IP40 Gewiss 40891