GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, 195x250x26mm, fehér(RAL9003), IP40 G09981 - GW40225TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
16 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564442009
Sonepar cikkszám
G09981
Gyártói cikkszám
GW40225TB
Gyártói típuskód
GW40225TB
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
250 mm
Magasság:
195 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
81 mm
Mélység:
26 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
70 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 8mod sülly átl ajtóval IP40 Gewiss 40225TB