GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), teli ajtóval, műanyag, 195x248x107mm, fehér(RAL9003), IP40 SX041648 - GW40285TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
16 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041648
Gyártói cikkszám
GW40285TB
Gyártói típuskód
GW40285TB
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
248 mm
Magasság:
195 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
81 mm
Mélység:
107 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
70 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40285TB