GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 195x240x85mm, fehér(RAL9016), IP40 SN103364 - GW40884BS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564897014
Sonepar cikkszám
SN103364
Gyártói cikkszám
GW40884BS
Gyártói típuskód
GW40884BS
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
240 mm
Magasság:
195 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
85 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
62 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40884BS