Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (9mod, 1x8), teli ajtóval, műanyag, 195x236x89mm, fehér(RAL9016), IP40 G46218 - GW40655

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (9mod, 1x8), teli ajtóval, műanyag, 195x236x89mm, fehér(RAL9016), IP40 G46218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564130814

Sonepar cikkszám

G46218

Gyártói cikkszám

GW40655

Gyártói típuskód

GW40655

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

236 mm

Magasság:

195 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

89 mm

Mélység:

89 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

67 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 8+1mod sülly teleajtóval fehér Gewiss 40655