GEWISS - Lámpa oszlop talp max 1300mm magas oszlophoz szürk GT20000 - GW82297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőlemez
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Magasság - 202 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564210431
Sonepar cikkszám
GT20000
Gyártói cikkszám
GW82297
Gyártói típuskód
GW82297
Tartozék fajtája:
szerelőlemez
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Magasság:
202 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
315 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Lámpa oszlop talp max 1300mm magas oszlophoz szürk Gewiss 82297