Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - LAPOS KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M10-11 MM FEH SX042271 - GW50625

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - LAPOS KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M10-11 MM FEH SX042271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 10-11 mm

  • Alak - négyszögletű

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042271

Gyártói cikkszám

GW50625

Gyártói típuskód

GW50625

Átmérőhöz alkalmas:

10-11 mm

Alak:

négyszögletű

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

18 mm

Nyílás szélessége:

11 mm

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

1.8 mm

Gewiss 50625